RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 24VDC GT43282 - 3325,027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség fajtája - DC
Üzemi feszültség DC - 24-24 V
EMC változat - Nem
Ventilátorok száma - 1
Térfogatáram, szabad áramlású - 230 m3/h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT43282
Gyártói cikkszám
3325,027
Gyártói típuskód
SK 3325.027
Feszültség fajtája:
DC
Üzemi feszültség DC:
24-24 V
EMC változat:
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
230 m3/h
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr szellőztetőmotor 24VDC