Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 550m3/h 230V IP54 SN003666 - 3243500

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 550m3/h 230V IP54 SN003666

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 200-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség DC - 200-240 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 323 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177652156

Sonepar cikkszám

SN003666

Gyártói cikkszám

3243500

Gyártói típuskód

SK 3243.500

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

200-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség DC:

200-240 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

323 mm

Magasság:

323 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

200-240 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

csappantyús rögzítés

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

51 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

0 mm

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

550 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőztetőmotor 550m3/h 230V