Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 55m3/h 149x149mm 24VDC IP54 GT91782 - 3238124

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 55m3/h 149x149mm 24VDC IP54 GT91782

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 148.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177651722

Sonepar cikkszám

GT91782

Gyártói cikkszám

3238124

Gyártói típuskód

SK 3238.124

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Feszültség fajtája:

DC

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

148.5 mm

Magasság:

148.5 mm

Falbaépítés:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

24-24 V

Szűrővel:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Tetőszellőző:

Nem

Névleges teljesítmény:

5.5 W

Betolható szellőző kivitel:

Nem

Mélység:

16 mm

Zajszint:

46 dB(A)

EMC változat:

Nem

Használható 482,6 mm-es beépítéshez (19 coll):

Nem

Ventilátorok száma:

1

Térfogatáram, szabad áramlású:

55 m3/h

Átszellőztető:

Nem

Védettség (NEMA):

12

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szellőztetőmotor 55m3/h 149x149mm 24VDC