RITTAL - Elosztószekr szellőztetőmotor 55m3/h 149x149mm GT10820 - 3322107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 230-230 V
EMC változat - Nem
Ventilátorok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10820
Gyártói cikkszám
3322107
Gyártói típuskód
SK 3322.107
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
EMC változat:
Nem
Ventilátorok száma:
1
Térfogatáram, szabad áramlású:
50 m3/h
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ventilátor (kapcsolószekrény) ; %Elosztószekr szellőztetőmotor 55m3/h 149x149mm