RITTAL - Elosztószekr szer.lap 400x500mm (AE) GT27973 - 271928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 500 mm
Szélesség - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27973
Gyártói cikkszám
271928
Gyártói típuskód
AE 271.928
Magasság:
500 mm
Szélesség:
400 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szer.lap 400x500mm (AE)