RITTAL - Elosztószekr szer.lap 600x760mm GT22588 - 271360
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 760 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22588
Gyártói cikkszám
271360
Gyártói típuskód
AE 271.360
Magasság:
760 mm
Szélesség:
600 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szer.lap 600x760mm