RITTAL - Elosztószekr szer.lap 760x760mm (AE) GT31390 - 271931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 760 mm
Szélesség - 760 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31390
Gyártói cikkszám
271931
Gyártói típuskód
AE 271.931
Magasság:
760 mm
Szélesség:
760 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szer.lap 760x760mm (AE)