Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szerelő szögidom 4db/csom GA00644 - 4597000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelő szögidom 4db/csom GA00644

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - rögzítő készlet

  • Szélesség - 0 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177103788

Sonepar cikkszám

GA00644

Gyártói cikkszám

4597000

Gyártói típuskód

PS 4597.000

Kivitel:

rögzítő készlet

Szélesség:

0 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

0 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

0 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

PS SZÖGIDOM, 4 DB/CS.