RITTAL - Elosztószekr szerelőanyag felerősítéshez M6 10klt/csom PA02889 - 2570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177027992
Sonepar cikkszám
PA02889
Gyártói cikkszám
2570000
Gyártói típuskód
SZ 2570.000
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Mélység:
0 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
RÖGZÍTŐKÉSZLET FÖLDELŐKÁBELHEZ, M6