RITTAL - Elosztószekr szerelőlap közdarab 2000mm TS/PS G14948 - 4591700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 98 mm
Szélesség - 1896 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177103665
Sonepar cikkszám
G14948
Gyártói cikkszám
4591700
Gyártói típuskód
VX 4591.700
Anyag:
acél
Magasság:
98 mm
Szélesség:
1896 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
VX szerelőlap közdarab, VX, TS típushoz, 2000 mm