RITTAL - Elosztószekr szerelőlap közdarab 2000mm TS/PS GT42224 - 4592700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 98 mm
Szélesség - 2096 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177103696
Sonepar cikkszám
GT42224
Gyártói cikkszám
4592700
Gyártói típuskód
PS 4592.700
Anyag:
acél
Magasság:
98 mm
Szélesség:
2096 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
VX szerelőlap közdarab, VX, TS típushoz, 2200 mm