RITTAL - Elosztószekr szerelőlap rögzítő PS-hez 10db/csom GA00494 - 4576000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - fém
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177103283
Sonepar cikkszám
GA00494
Gyártói cikkszám
4576000
Gyártói típuskód
PS 4576.000
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Mélység:
0 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelőlap rögzítő PS-hez 10db/csom