RITTAL - Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 600x400mm GT29696 - 8614640
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212312
Sonepar cikkszám
GT29696
Gyártói cikkszám
8614640
Gyártói típuskód
TS 8614.640
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 600x400mm