RITTAL - Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 600x775mm SN058274 - 8614675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 775 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177367890
Sonepar cikkszám
SN058274
Gyártói cikkszám
8614675
Gyártói típuskód
TS 8614.675
Anyag:
acél
Magasság:
775 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 600x775mm