RITTAL - Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 600x800mm GT19771 - 8614680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 500 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212381
Sonepar cikkszám
GT19771
Gyártói cikkszám
8614680
Gyártói típuskód
TS 8614.680
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
500 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 600x800mm