RITTAL - Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 800x400mm GT18875 - 8614840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212343
Sonepar cikkszám
GT18875
Gyártói cikkszám
8614840
Gyártói típuskód
TS 8614.840
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 800x400mm