RITTAL - Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 800x800mm GT49594 - 8614880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 700 mm
Szélesség - 700 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
92 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212374
Sonepar cikkszám
GT49594
Gyártói cikkszám
8614880
Gyártói típuskód
TS 8614.880
Anyag:
acél
Magasság:
700 mm
Szélesség:
700 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez 800x800mm