RITTAL - Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez G68780 - 8614040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212251
Sonepar cikkszám
G68780
Gyártói cikkszám
8614040
Gyártói típuskód
TS 8614.040
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez