RITTAL - Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez GT18547 - 8614060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 900 mm
Felület - lakkozott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
55 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212275
Sonepar cikkszám
GT18547
Gyártói cikkszám
8614060
Gyártói típuskód
TS 8614.060
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
900 mm
Felület:
lakkozott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap TS szekrényhez