Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr szerelőléc 1000mm 20db/csom G53570 - 4599000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelőléc 1000mm 20db/csom G53570

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelő stég

  • Szélesség - 890 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177103825

Sonepar cikkszám

G53570

Gyártói cikkszám

4599000

Gyártói típuskód

PS 4599.000

Kivitel:

szerelő stég

Szélesség:

890 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

13 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

TS Szerelőléc tasak, TS, VX SE, TP típushoz, 1000 mm ajtószélességhez, Ho: 890 mm