Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szerelőléc 400mm 20db/csom GA00526 - 4694000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelőléc 400mm 20db/csom GA00526

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelő stég

  • Szélesség - 340 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177108110

Sonepar cikkszám

GA00526

Gyártói cikkszám

4694000

Gyártói típuskód

PS 4694.000

Kivitel:

szerelő stég

Szélesség:

340 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Mélység:

13 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

TS Szerelőléc, VX, TS, VX SE, TP típushoz, külső szerelősíkhoz, 400 mm szélességhez/mélységhez, Ho: 340 mm