Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szerelőléc 500mm 20db/csom G31231 - 4596000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelőléc  500mm 20db/csom G31231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelő stég

  • Szélesség - 490 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177103764

Sonepar cikkszám

G31231

Gyártói cikkszám

4596000

Gyártói típuskód

PS 4596.000

Kivitel:

szerelő stég

Szélesség:

490 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Mélység:

13 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

TS Szerelőléc, TS, VX SE, TP típushoz, belső szerelőszinthez, 500 mm szélességhez/mélységhez, 600 mm széles ajtóhoz, Ho: 490 mm