RITTAL - Elosztószekr szerelőléc 600mm 20db/csom GA00406 - 4696000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177108158
Sonepar cikkszám
GA00406
Gyártói cikkszám
4696000
Gyártói típuskód
PS 4696.000
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
0 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
0
TS Szerelőléc, VX, TS, VX SE, TP típushoz, külső szerelősíkhoz, 600 mm szélességhez/mélységhez, Ho: 540 mm