Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr szerelőléc 600mm 20db/csom GT10085 - 8800130

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelőléc 600mm 20db/csom GT10085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szerelő stég

  • Szélesség - 590 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177212503

Sonepar cikkszám

GT10085

Gyártói cikkszám

8800130

Gyártói típuskód

TS 8800.130

Kivitel:

szerelő stég

Szélesség:

590 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

13 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

cink

RAL-szám:

9006

TS Szerelőléc, TS, VX SE, TP típushoz, belső szerelőszinthez, 600 mm szélességhez/mélységhez, Ho: 590 mm