RITTAL - Elosztószekr szerelőléc GT46919 - 4594000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szerelő stég
Szélesség - 290 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177103726
Sonepar cikkszám
GT46919
Gyártói cikkszám
4594000
Gyártói típuskód
PS 4594.000
Kivitel:
szerelő stég
Szélesség:
290 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
13 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
cink
RAL-szám:
9006
TS Szerelőléc tasak, TS, VX SE, TP típushoz, 400 mm ajtószélességhez, Ho: 290 mm