RITTAL - Elosztószekr szerelőlemez 4db/csom GT60156 - 4532000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 60 mm
Szélesség - 110 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177102422
Sonepar cikkszám
GT60156
Gyártói cikkszám
4532000
Gyártói típuskód
PS 4532.000
Anyag:
acél
Magasság:
60 mm
Szélesség:
110 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
PS SZERELŐLEMEZ, 4 DB/CS.