RITTAL - Elosztószekr szerelősín 1200x1095 /szxho/ 6db/cs GT62444 - 4174000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1095 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177093201
Sonepar cikkszám
GT62444
Gyártói cikkszám
4174000
Gyártói típuskód
PS 4174.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1095 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
23 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 1200x1095 /szxho/ 6db/cs