Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szerelősín 1295mm 6db/csom SN019586 - 4393000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelősín 1295mm 6db/csom SN019586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1400 mm

  • Magasság - 1400 mm

  • Mélység - 1400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177232167

Sonepar cikkszám

SN019586

Gyártói cikkszám

4393000

Gyártói típuskód

PS 4393.000

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1400 mm

Magasság:

1400 mm

Mélység:

1400 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 1295mm 6db/csom