Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szerelősín 1600x1495 /szxho/ 6db/csom G32219 - 4175000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelősín 1600x1495 /szxho/ 6db/csom G32219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1495 mm

  • Profilforma - egyéb

  • Szélesség - 23 mm

  • Magasság - 23 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177093225

Sonepar cikkszám

G32219

Gyártói cikkszám

4175000

Gyártói típuskód

PS 4175.000

Hosszúság:

1495 mm

Profilforma:

egyéb

Szélesség:

23 mm

Magasság:

23 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

kettős profil

Nyílás szélessége:

0 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

1.5 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Terhelhetőség:

0 kN

Nyílás szélesség:

0 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Szín:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

RAL-szám:

7035

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 1600x1495 /szxho/ 6db/csom