Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm 1000mm 4db/csom G39435 - 8612000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm 1000mm 4db/csom G39435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1000 mm

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 1000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177212053

Sonepar cikkszám

G39435

Gyártói cikkszám

8612000

Gyártói típuskód

TS 8612.000

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1000 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

1000 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 17x73mm 1000mm 4db/csom