Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm 1200mm 4db/csom SN075256 - 8612120

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm  1200mm 4db/csom SN075256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 73 mm

  • Mélység - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075256

Gyártói cikkszám

8612120

Gyártói típuskód

TS 8612.120

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

73 mm

Mélység:

1200 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 17x73mm 1200mm 4db/csom