RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm 400mm 4db/csom G48543 - 8612140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 73 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212138
Sonepar cikkszám
G48543
Gyártói cikkszám
8612140
Gyártói típuskód
TS 8612.140
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
400 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 17x73mm 400mm 4db/csom