RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm 500mm 4db/csom G39434 - 8612050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Magasság - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212084
Sonepar cikkszám
G39434
Gyártói cikkszám
8612050
Gyártói típuskód
TS 8612.050
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Magasság:
73 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 17x73mm 500mm 4db/csom