RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm 500mm 4db/csom G53841 - 8612150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 73 mm
Mélység - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212145
Sonepar cikkszám
G53841
Gyártói cikkszám
8612150
Gyártói típuskód
TS 8612.150
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
500 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 17x73mm 500mm 4db/csom