Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm 500mm 4db/csom SN071865 - 8612090

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm 500mm 4db/csom SN071865

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 900 mm

  • Szerelési mód - csavarral rögzítés

  • Hordozósín profilmagassága - 17 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071865

Gyártói cikkszám

8612090

Gyártói típuskód

TS 8612.090

Hosszúság:

900 mm

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

Hordozósín profilmagassága:

17 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 17x73mm 500mm 4db/csom