RITTAL - Elosztószekr szerelősín 17x73mm 600mm 4db/csom G53840 - 8612060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 73 mm
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177212091
Sonepar cikkszám
G53840
Gyártói cikkszám
8612060
Gyártói típuskód
TS 8612.060
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 17x73mm 600mm 4db/csom