RITTAL - Elosztószekr szerelősín 1800x1695 /szxho/ 6db/csom G51939 - 4176000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1695 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 23 mm
Magasság - 23 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177093249
Sonepar cikkszám
G51939
Gyártói cikkszám
4176000
Gyártói típuskód
PS 4176.000
Hosszúság:
1695 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
23 mm
Magasság:
23 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
kettős profil
Nyílás szélessége:
0 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 1800x1695 /szxho/ 6db/csom