Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

RITTAL - Elosztószekr szerelősín 18x38mm 400mm 4db/csom G53843 - 8612240

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelősín 18x38mm  400mm 4db/csom G53843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Mélység - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177213081

Sonepar cikkszám

G53843

Gyártói cikkszám

8612240

Gyártói típuskód

TS 8612.240

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

400 mm

Magasság:

38 mm

Mélység:

400 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 18x38mm 400mm 4db/csom