Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szerelősín 18x38mm 500mm 4db/csom G53844 - 8612250

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelősín 18x38mm  500mm 4db/csom G53844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Mélység - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4028177213098

Sonepar cikkszám

G53844

Gyártói cikkszám

8612250

Gyártói típuskód

TS 8612.250

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

38 mm

Mélység:

500 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 18x38mm 500mm 4db/csom