Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szerelősín 18x38mm 600mm 4db/csom G42099 - 8612260

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelősín 18x38mm  600mm 4db/csom G42099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Magasság - 0 mm

  • Mélység - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177213104

Sonepar cikkszám

G42099

Gyártói cikkszám

8612260

Gyártói típuskód

TS 8612.260

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Magasság:

0 mm

Mélység:

600 mm

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr szerelősín 18x38mm 600mm 4db/csom