RITTAL - Elosztószekr szerelősín 2000x1895 /szxho/ 6db/csom GA00612 - 4177000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 1895 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177093263
Sonepar cikkszám
GA00612
Gyártói cikkszám
4177000
Gyártói típuskód
PS 4177.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
1895 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
23 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 2000x1895 /szxho/ 6db/csom