RITTAL - Elosztószekr szerelősín 2200x2095 /szxho/ 6db/csom G33472 - 4178000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 2095 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177093287
Sonepar cikkszám
G33472
Gyártói cikkszám
4178000
Gyártói típuskód
PS 4178.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
2095 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
23 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 2200x2095 /szxho/ 6db/csom