Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

RITTAL - Elosztószekr szerelősín 23x73 1200x1095 /mxh/ 4db/cs GA00525 - 4378000

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr szerelősín 23x73 1200x1095 /mxh/ 4db/cs GA00525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1095 mm

  • Profilforma - U-profil

  • Szélesség - 1200 mm

  • Magasság - 1200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177100039

Sonepar cikkszám

GA00525

Gyártói cikkszám

4378000

Gyártói típuskód

PS 4378.000

Hosszúság:

1095 mm

Profilforma:

U-profil

Szélesség:

1200 mm

Magasság:

1200 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Fogazattal:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 23x73 1200x1095 /mxh/ 4db/cs