RITTAL - Elosztószekr szerelősín 23x73 1800x1695/mxh/ 4db/cs G33282 - 4379000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 23 mm
Magasság - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177100053
Sonepar cikkszám
G33282
Gyártói cikkszám
4379000
Gyártói típuskód
PS 4379.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
23 mm
Magasság:
73 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 23x73 1800x1695/mxh/ 4db/cs