RITTAL - Elosztószekr szerelősín 23x73 2000x1895 /mxh/ 4db/c G33471 - 4380000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 23 mm
Magasság - 73 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177100077
Sonepar cikkszám
G33471
Gyártói cikkszám
4380000
Gyártói típuskód
PS 4380.000
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
23 mm
Magasság:
73 mm
Mélység:
23 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 23x73 2000x1895 /mxh/ 4db/c