RITTAL - Elosztószekr szerelősín 23x73 500x395 /mxh/ 4db/cs G45272 - 4375000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177099975
Sonepar cikkszám
G45272
Gyártói cikkszám
4375000
Gyártói típuskód
PS 4375.000
Anyag:
acél
Magasság:
73 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 23x73 500x395 /mxh/ 4db/cs