RITTAL - Elosztószekr szerelősín 23x73 600x495/mxh/ 4db/cs GA00642 - 4376000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 23 mm
Magasság - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177099999
Sonepar cikkszám
GA00642
Gyártói cikkszám
4376000
Gyártói típuskód
PS 4376.000
Anyag:
acél
Szélesség:
23 mm
Magasság:
73 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 23x73 600x495/mxh/ 4db/cs