RITTAL - Elosztószekr szerelősín 23x73 800x695 /mxh/ 4db/cs GA00495 - 4377000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4028177100015
Sonepar cikkszám
GA00495
Gyártói cikkszám
4377000
Gyártói típuskód
PS 4377.000
Anyag:
acél
Magasság:
73 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 23x73 800x695 /mxh/ 4db/cs