RITTAL - Elosztószekr szerelősín 300mm 4db/csom SN066930 - 8612030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177611504
Sonepar cikkszám
SN066930
Gyártói cikkszám
8612030
Gyártói típuskód
TS 8612.030
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Mélység:
300 mm
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 300mm 4db/csom