RITTAL - Elosztószekr szerelősín 400x295 /szxho/ 12db/csom GA00647 - 4169000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 295 mm
Profilforma - egyéb
Szélesség - 400 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4028177093102
Sonepar cikkszám
GA00647
Gyártói cikkszám
4169000
Gyártói típuskód
PS 4169.000
Hosszúság:
295 mm
Profilforma:
egyéb
Szélesség:
400 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
0 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Terhelhetőség:
0 kN
Nyílás szélesség:
0 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Szín:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7035
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Elosztószekr szerelősín 400x295 /szxho/ 12db/csom